JUNG - KNX Helligkeitsregler Mini, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2096LUX
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377127517
Sonepar Artikelnummer
120408769
Hersteller Artikelnummer
2096LUX
Hersteller Typ
2096 LUX
Hersteller Artikel Nr.:
2096LUX
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90278910
Gewicht:
0.028 kg


