JUNG - KNX IP-Router, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IPR300SREG
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377173385
Sonepar Artikelnummer
120552788
Hersteller Artikelnummer
IPR300SREG
Hersteller Typ
IPR 300 SREG
Hersteller Artikel Nr.:
IPR300SREG
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.072 kg


