JUNG - KNX LED-Controller 5fach DC 5 ... 48 V, Einbau, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390051SLEDE
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377206922
Sonepar Artikelnummer
120970863
Hersteller Artikelnummer
390051SLEDE
Hersteller Typ
39005 1S LED E
Hersteller Artikel Nr.:
390051SLEDE
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ausgänge:
5
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
100 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
5 V
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.116 kg


