Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Luftgütesensor

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A0091SCO2WW

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377363069

Sonepar Artikelnummer

121396910

Hersteller Artikelnummer

A0091SCO2WW

Hersteller Typ

A0091SCO2WW

Hersteller Artikel Nr.:

A0091SCO2WW

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.062 kg

KNX Luftgütesensor, alpinweiß Zentralplatte passt in Rahmen der Serien AS und A. Zur Integration in Rahmen der Serie LS Zwischenrahmen .. 961 Z5 . verwenden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte, Luftdruck und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung z.B. für Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung von Schimmelbildung Drei Binäreingänge zum Anschluss potentialfreier Kontakte, z.B. Taster, Schalter, Fensterkontakte Inbetriebnahme und Unterstützung von KNX Data Secure mit ETS ab Version 5.7.4 KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 . 32 V SELV Stromaufnahme KNX: max. 12,5 mA Anschluss KNX: Anschlussklemme Anschlussleitung: EIB-Y (St)Y 2x2x0,8 Schutzklasse: III Binäreingänge Leiterquerschnitt: 0,2 . 0,5 mm² Analogausgänge Leiterquerschnitt: 0,2 . 0,5 mm² Spannung: 0 ... 10 V Ausgangsstrom: max. 2 mA Lastwiderstand: min. 5 kOhm Analogeingang für externen Temperatursensor Leiterquerschnitt: 0,2 . 3,3 mm² Messbereiche CO2: 425 ... 5000 ppm Temperatur: 0 . +50 °C Luftfeuchtigkeit: 0 ... 100 % relative Feuchte (rF) Luftdruck: 300 ... 1100 hPa Umgebungstemperatur: 0 . +50 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 . +70 °C