Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Objektregler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach, Duroplast, weiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2178ORTS

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377021853

Sonepar Artikelnummer

120144384

Hersteller Artikelnummer

2178ORTS

Hersteller Typ

2178 ORTS

Hersteller Artikel Nr.:

2178ORTS

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Nein

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.01 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.098 kg

KNX Objektregler, weiß (ivory). Mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach. Ohne Stellrad zur Sollwertverstellung. Regler von außen nicht manipulierbar. Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren. Produkttyp: Temperatur. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Integrierter Busankoppler. Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur. Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart. Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz. Heiz- und Kühlbetrieb. Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe. Bedienung ausschließlich über den Bus. Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. Für Fensterkontakte, Taster, LED etc. Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szenennebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber. Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC). KNX Medium: TP 256. Nennspannung KNX: DC 21 . 32 V SELV. Stromaufnahme KNX: max. 7,5 mA. Anschluss KNX: Anschlussklemme. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +70 °C. Ausgangsstrom: 0,8 mA. Ein- und Ausgänge. Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Leitungslänge: max. 5 m. Leitungslänge Temperaturfühler: max. 50 m. Achtung: Werden generell Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 verwendet, Schalterabzweigdose einsetzen!