Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Objektregler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach, Serie LS, Aluminium

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL2178ORTS

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377021587

Sonepar Artikelnummer

120144359

Hersteller Artikelnummer

AL2178ORTS

Hersteller Typ

AL 2178 ORTS

Hersteller Artikel Nr.:

AL2178ORTS

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Nein

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.01 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.099 kg

KNX Objektregler, Aluminium. Mit integriertem Busankoppler. Mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach. Ohne Stellrad zur Sollwertverstellung. Regler von außen nicht manipulierbar. Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren. Produkttyp Temperatur. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073.. Produkteigenschaften. Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur. Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart. Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz. Heiz- und Kühlbetrieb. Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe. Bedienung ausschließlich über den Bus. Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. Für Fensterkontakte, Taster, LED etc. Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber. Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC, FF 7.8). KNX Medium: TP 256. Nennspannung KNX: DC 21. 32 V SELV. Stromaufnahme KNX: max. 7,5 mA. Anschluss KNX: Anschlussklemme. Umgebungstemperatur: −5. +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25. +70 °C. Ausgangsstrom: 0,8 mA. Ein- und Ausgänge. Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Leitungslänge: max. 5 m. Leitungslänge Temperaturfühler: max. 50 m. Achtung: Werden generell Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 verwendet, Schalterabzweigdose einsetzen!