JUNG - KNX Präsenzmelder Mini Universal, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3361-1MWW
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377127548
Sonepar Artikelnummer
120408657
Hersteller Artikelnummer
3361-1MWW
Hersteller Typ
3361-1MWW
Hersteller Artikel Nr.:
3361-1MWW
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 °
Anzahl der Kanäle:
2
Höhe:
38 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
53.5 mm
Einbautiefe:
35 mm
Einbaudurchmesser:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg


