Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Raumcontroller LS TOUCH, Serie LS, bleu outremer 31

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC459D1S206

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377296220

Sonepar Artikelnummer

121061524

Hersteller Artikelnummer

LC459D1S206

Hersteller Typ

LC 459 D 1S 206

Hersteller Artikel Nr.:

LC459D1S206

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.001 kg

mit integriertem 1fach-Rahmen LS 990. Nur als Einzelgerät zu montieren!. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Bedienen von Verbrauchern (Licht schalten und dimmen, Jalousien und Rollladen steuern etc.). Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen (z.B. Temperatur und Helligkeit). Messen und Regeln der Raumtemperatur. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Hochauflösendes IPS Farbdisplay. Kapazitiver Touchscreen. Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS). Max. 32 Bedienfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Integrierter Raumtemperaturfühler. Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe. Steuerung von Split-Units (nur mit Update, verfügbar seit Juli 2024). Alarmfunktion (akustisch und/oder optisch). Max. 8 Zeitschaltfunktionen aktivierbar und einstellbar (abhängig von Uhrzeit, Astro oder Zufall). Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor. Integrierter Busankoppler. Anschluss von Installationstastern oder Reedkontakten möglich. Inbetriebnahme und Unterstützung von KNX Data Secure mit ETS ab Version 5.7.4. Updatefähig. Anzeige von Raum- und Soll-Temperatur. Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar. Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation. In Verbindung mit JUNG Smart Visu Server: Steuerung von Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung