JUNG - KNX Raumcontroller LS TOUCH, Serie LS, gris clair 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC459D1S205
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377210042
Sonepar Artikelnummer
121061523
Hersteller Artikelnummer
LC459D1S205
Hersteller Typ
LC 459 D 1S 205
Hersteller Artikel Nr.:
LC459D1S205
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Status-LED:
Ja
IR-Sensor:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.110 kg


