Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Raumcontroller-Modul, 4fach, F50, Secure, Serie AS/A

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A5294D1ST

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Mit Display - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377322585

Sonepar Artikelnummer

121131411

Hersteller Artikelnummer

A5294D1ST

Hersteller Typ

A5294D1ST

Hersteller Artikel Nr.:

A5294D1ST

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.062 kg

für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: A 504 TSA . erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509.. TSEM. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Messen und Regeln der Raumtemperatur. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden. KNX Medium: TP 256. Hinterleuchtetes LC-Display. Eine oder zwei Funktionen pro Taste. Komplettierung mit Tastensatz. Acht Status-LEDs – rot, grün oder blau. Helligkeit von Status-LEDs und LCD einstellbar. Integrierter Busankoppler. Anschluss Tastsensor-Erweiterungsmodul. Integrierter Raumtemperaturfühler. Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar. Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe. Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen – in Verbindung mit Erweiterungsmodulen. Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur (°C oder °F). Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation. Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber (in Menüebene). Tastenfunktion oder Wippenfunktion. Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen. Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste. KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.3.0. Updatefähig mit ETS Service-App