JUNG - KNX Raumcontroller-Modul, 4fach, F50, Secure, Serie LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS5294D1ST
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Mit Display - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377322639
Sonepar Artikelnummer
121131415
Hersteller Artikelnummer
LS5294D1ST
Hersteller Typ
LS5294D1ST
Hersteller Artikel Nr.:
LS5294D1ST
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Display:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Status-LED:
Ja
IR-Sensor:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.112 kg


