Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX Raumtemperaturregler Fan Coil, Serie A, schwarz

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - KNX Raumtemperaturregler Fan Coil, Serie A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRDA5248SW

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377155923

Sonepar Artikelnummer

120469303

Hersteller Artikelnummer

TRDA5248SW

Hersteller Typ

TRD A 5248 SW

Hersteller Artikel Nr.:

TRDA5248SW

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Ja

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.062 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Sensormodul zum Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren in KNX-Anlagen. Messen und Regeln der Raumtemperatur. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Echtglasfront. 8 kapazitive Sensortasten. Interner Temperatursensor. Externer Temperatursensor auswertbar. Ansteuerung von Gebläsekonvektoren. Heiz- und/oder Kühlbetrieb. Geeignet für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen. Bis zu 3 Lüfterstufen ansteuerbar. Raumtemperaturreglerfunktion. Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch wahlweise 4 Betriebsmodi nach KNX-Standard oder 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels oder ähnlichen Anlagen. Display zur Anzeige von Ist-Temperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsart/Profil. 1 Bedienebene und 2 Menüebenen. Menüebenen sperrbar. 1 Status-LED (rot/grün/blau). Display-Helligkeit und -Kontrast einstellbar. Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden. Betrieb als Raumtemperaturregler-Nebenstelle möglich. Integrierter Busankoppler. KNX Medium: TP 256. Nennspannung KNX: DC 21 . 32 V SELV. Stromaufnahme KNX: 8 ... 17,5 mA. Schutzklasse: III. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −20 . +70 °C