Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX RF Funk-Medienkoppler

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - KNX RF Funk-Medienkoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK100RF

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377127616

Sonepar Artikelnummer

120469084

Hersteller Artikelnummer

MK100RF

Hersteller Typ

MK 100 RF

Hersteller Artikel Nr.:

MK100RF

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.012 kg

Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Verbindung von KNX-Funknetzen mit leitungsgebundenen KNX-Linien. Erhöhung der Funkreichweite in KNX-Funknetzen (Repeater-Betrieb, externe Versorgung 24 V DC, z.B. über Netzteil Art.-Nr. NT 2415 REG VDC). Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung. Produkteigenschaften: Einsatz als Medienkoppler in der Funktion als Bereichs- oder Linienkoppler (abhängig von der physikalischen Adresse). Verwendung als KNX RF Repeater möglich. Filtereinstellungen und Filtertabellen. Ab V01: KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3. Ab V02: Einsatz als Segmentkoppler möglich ab ETS 6.0.5. Beeinflussung der Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Routing) durch Filterfunktion im Kopplerbetrieb. Unterstützung des vollen Adressbereichs (Gruppen 0-31) bei Filterfunktion. Weiterleitung von Gruppentelegrammen (TP >, RF, RF >, TP) parametrierbar. Weiterleitung von physikalisch adressierten Telegrammen (TP >, RF, RF >, TP) parametrierbar. Weiterleitung von Broadcast-Telegrammen (TP >, RF, RF >, TP) parametrierbar. Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern für Gruppen-, Broadcast- und physikalisch adressierte Telegramme auf der TP-Seite einstellbar. Telegrammbestätigung für Gruppen- und physikalisch adressierte Telegramme auf der TP-Seite parametrierbar. Konfigurationssperre einstellbar (Programmieren nur über TP oder RF). Status-LED. Umsetzung und Erzeugung von RF-System-Broadcast-Telegrammen. Unterstützung von Long-Frames. Safe-State-Modus zum Anhalten des Applikationsprogramms (z. B. wenn das Gerät durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetriebnahme nicht korrekt funktioniert). Funktion zum Rücksetzen in den Auslieferungszustand