Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach, F50, Serie AS/A

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A5072RFTSM

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Wandsender-Einsatz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377149243

Sonepar Artikelnummer

120467303

Hersteller Artikelnummer

A5072RFTSM

Hersteller Typ

A 5072 RF TSM

Hersteller Artikel Nr.:

A5072RFTSM

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Wandsender-Einsatz

Anzahl der Kanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.057 kg

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben. Inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA. Für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA . ETS-Produktfamilie: Taster. Produkttyp: Taster 2fach. 2 grüne LEDs: Aktorstatus. 1 rote LED: Übertragungsstatus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen. Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF). Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben). Produkteigenschaften: Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Tastenpaare für Tastenfunktion oder Wippenfunktion. Statusanzeige mit LED. Integrierter Temperaturfühler. Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich). Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer