Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - KNX RF Taster 1fach, Thermoplast lackiert, Serie A, anthrazit matt

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A10911STRFBFANM

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377194359

Sonepar Artikelnummer

121022325

Hersteller Artikelnummer

A10911STRFBFANM

Hersteller Typ

A 1091 1ST RF BF ANM

Hersteller Artikel Nr.:

A10911STRFBFANM

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.020 kg

für Einsätze ''Jalousie'' Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE. Für Einsätze ''Licht'' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE. Für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen. Regelung der Raumtemperatur. Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF). Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, für DALI, Raumtemperaturregelung oder mit Nebenstelle 3-Draht. Produkteigenschaften: Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz. Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz. Farbtemperatursteuerung von Beleuchtung, mit DALI Taststeuergerät TW. Regelung der Raumtemperatur, mit Raumthermostat-Einsatz. Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster. Tastsensor-Funktionen einstellbar: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle. Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar. Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar. Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche. Reglernebenstelle mit Betriebsmodusumschaltung, Zwangs-Betriebsartumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung einstellbar. Status-LED – wahlweise rot, grün, blau – pro Wippe einstellbar. LED-Funktionen Orientierungslicht und Nachtabsenkung separat einstellbar. Helligkeit der Status-LED einstellbar und im Betrieb umschaltbar. Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen. Interner Fühler zur Temperaturmessung, nur mit folgenden Einsätzen verwendbar: Art.-Nrn. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE. Verbesserte Temperaturmessung durch Einbeziehung externer Temperaturwerte über Kommunikationsobjekt. Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.5. KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.5. Updatefähig mit ETS Service-App. Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt. Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. KNX. KNX Medium: RF1.R. Sicherheit: X-Mode. Inbetriebnahmemodus: S-Mode. Funkfrequenz: 868,0 . 868,6 MHz. Sendeleistung: max. 20 mW. Sendereichweite im Freifeld: typ. 100 m. Empfängerkategorie: 2. Umgebungsbedingungen. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +70 °C. Relative Feuchte: max. 93 % (keine Betauung). Material: Thermoplast lackiert. Maße (B x H): 55 x 55 mm