JUNG - KNX Rollladenaktor 4fach AC 110-230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2504REGHER
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem KNX Secure - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377075719
Sonepar Artikelnummer
120183977
Hersteller Artikelnummer
2504REGHER
Hersteller Typ
2504REGHER
Hersteller Artikel Nr.:
2504REGHER
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
5.6 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.299 kg


