JUNG - KNX Schaltaktor 2fach, KNX Jalousieaktor 1fach, UP, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230021SU
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377194847
Sonepar Artikelnummer
120924500
Hersteller Artikelnummer
230021SU
Hersteller Typ
230021SU
Hersteller Artikel Nr.:
230021SU
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
21 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.064 kg


