JUNG - KNX Smart Panel, 203mm / 8’’

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP0081U
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377195448
Sonepar Artikelnummer
120924502
Hersteller Artikelnummer
SP0081U
Hersteller Typ
SP0081U
Hersteller Artikel Nr.:
SP0081U
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Display:
LED
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Bezeichnungsfeld:
Nein
Touchfunktion:
Ja
Weitere Schnittstellen:
USB
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.642 kg


