JUNG - KNX Stetigregler-Modul, 2fach, F50, Serie LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS5178TSM
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Bedienelement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377121546
Sonepar Artikelnummer
120408650
Hersteller Artikelnummer
LS5178TSM
Hersteller Typ
LS 5178 TSM
Hersteller Artikel Nr.:
LS5178TSM
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Nein
Transparent:
Ja
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.015 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.069 kg


