JUNG - KNX Stetigregler, Serie A, graphitschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A2178SWM
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377206571
Sonepar Artikelnummer
120970896
Hersteller Artikelnummer
A2178SWM
Hersteller Typ
A 2178 SWM
Hersteller Artikel Nr.:
A2178SWM
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.01 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.078 kg


