JUNG - KNX Steuereinheit 1 – 10 V 4fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2194REGHM
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377150942
Sonepar Artikelnummer
120467041
Hersteller Artikelnummer
2194REGHM
Hersteller Typ
2194 REGHM
Hersteller Artikel Nr.:
2194REGHM
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
3680 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.284 kg


