JUNG - KNX Taster BA – Tasterstellung – 2fach, WG 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8472.01LEDW
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Anzahl der Tasten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377086593
Sonepar Artikelnummer
120408721
Hersteller Artikelnummer
8472.01LEDW
Hersteller Typ
8472.01 LED W
Hersteller Artikel Nr.:
8472.01LEDW
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.119 kg


