JUNG - KNX Universal-Dimmaktor 1fach, UP, Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390011SU
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377194854
Sonepar Artikelnummer
120924501
Hersteller Artikelnummer
390011SU
Hersteller Typ
390011SU
Hersteller Artikel Nr.:
390011SU
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
20 W
Leistungszusatz verwendbar:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
230 V
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.052 kg


