JUNG - KNX USB-Datenschnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2131USBS
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - USB
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171763
Sonepar Artikelnummer
120552531
Hersteller Artikelnummer
2131USBS
Hersteller Typ
2131 USBS
Hersteller Artikel Nr.:
2131USBS
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
USB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.072 kg


