JUNG - KNX Wetterstation Universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225WSU
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377127562
Sonepar Artikelnummer
120402107
Hersteller Artikelnummer
2225WSU
Hersteller Typ
2225WSU
Hersteller Artikel Nr.:
2225WSU
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
9.6 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
sonstige
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.627 kg


