Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - Kombi-Sensor

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Kombi-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WS10KS

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - sonstige

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377996076

Sonepar Artikelnummer

120126406

Hersteller Artikelnummer

WS10KS

Hersteller Typ

WS10KS

Hersteller Artikel Nr.:

WS10KS

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Leistungsaufnahme:

14.4 W

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

schwarz

Analogeingang:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90278910

Gewicht:

1.253 kg

Der Kombi-Sensor erfasst die Wetterdaten wie Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Helligkeit für die Himmelsrichtungen Ost, Süd und West getrennt. Er ist für die Außenmontage am Mast oder an der Wand geeignet. Die Übertragung der Messdaten an die Wetterstation erfolgt über eine 4-Draht-Leitung. Die Parametrierung sowie die Auswertung der Daten selbst erfolgt in der Wetterstation. Die Betriebssicherheit des Wind- und Regensensors ist von besonderer Bedeutung und wird deshalb zyklisch überwacht. Die Beheizung des Kombi-Sensors schützt die Elektronik vor Betauung und Kondensation im spezifizierten Temperaturbereich. Sie schützt nicht vor Vereisung des Gehäuses oder beweglicher Teile. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist das 10 m lange Anschlusskabel (6-adrig) direkt mit dem Gerät verbunden. Der Kombi-Sensor benötigt zum Betrieb die Spannungsversorgung Art.-Nr.: WSSV 10. Versorgung. Sensoreinheit (inkl. Heizung): AC 24 V ~ ± 15 %, 50/60 Hz. Max. Stromaufnahme: 600 mA. Anschluss. Anschlusskabel: LiYCY, 6 x 0,25 mm2, geschirmt. Länge: 10 m, max. 50 m. Umgebungsbedingungen. Umgebungstemperatur: –40 . +60 °C (eisfrei). Lager-/Transporttemperatur: −40. +60 °C. Feuchte: Gebäude-Außenbereich. Gehäuse. Schutzgrad: IP55. Schutzklasse: III. Maße (Ø x H): 130 x ca. 200 mm (ohne Niro-Haltebügel). Montage: Niro-Haltebügel an Mast oder Wand. Gewicht: ca. 330 g (ohne Niro-Haltebügel). Sensorsignale:. Windsensor. Messbereich: ca. 1 . 40 m/s. Genauigkeit: ≤ 0,5 m/s, −20 . +60 °C. Regensensor. Messbereich: Niederschlag ja / nein. Empfindlichkeit: feiner Nieselregen. Einschaltverzögerung: ca. 3 Niederschlagsteilchen. Ausschaltverzögerung: ca. 2 min. Helligkeitssensor. Messbereich: ca. 1 . 110 klx. Spektralbereich: ca. 700 . 1050 nm. Himmelsrichtung: Ost, Süd, West. Dämmerungssensor. Messbereich: ca. 0 . 674 lx