JUNG - Konfigurationskarte RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CONFIGRFID
Art des Datenträgers - Karte
Berührungslos - Ja
Breite - 54 mm
Höhe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171091
Sonepar Artikelnummer
120753242
Hersteller Artikelnummer
CONFIGRFID
Hersteller Typ
CONFIG RFID
Hersteller Artikel Nr.:
CONFIGRFID
Art des Datenträgers:
Karte
Berührungslos:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
0.76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.007 kg
für Hotelcard-Schalter RFID Art.-Nr.: . CARD RFID . Mit der Konfigurationskarte RFID können die Lichtleiterfarbe und -helligkeit sowie die Ausschaltverzögerung des zweiten Relais eingestellt werden.


