JUNG - Lautsprecher-Stecker (Speakon), Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS4
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen - Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377735408
Sonepar Artikelnummer
120034212
Hersteller Artikelnummer
PS4
Hersteller Typ
PS 4
Hersteller Artikel Nr.:
PS4
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Kontaktausführung:
männlich (male)
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


