JUNG - Lautsprechermodul, Serie LS, gris 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSMLC4203
Farbe - sonstige
Nennbelastbarkeit - 2.5 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377271791
Sonepar Artikelnummer
121063739
Hersteller Artikelnummer
LSMLC4203
Hersteller Typ
LSM LC 4203
Hersteller Artikel Nr.:
LSMLC4203
Farbe:
sonstige
Nennbelastbarkeit:
2.5 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
120 Hz
Impedanz:
4 Ohm
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Übertragungstechnik:
4 Ohm
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
41 mm
Durchmesser:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.090 kg


