Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LB-Management Taster 1fach, Duroplast lackiert, Serie LS, blanc

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1700201

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377236004

Sonepar Artikelnummer

121060322

Hersteller Artikelnummer

LC1700201

Hersteller Typ

LC 1700 201

Hersteller Artikel Nr.:

LC1700201

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

3

Funkgesteuert:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.039 kg

für Einsätze ''Jalousie'' Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE. Für Einsätze ''Licht'' Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Manuelles Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung. Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, mit Impulseinsatz oder Nebenstelle. Produkteigenschaften: Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz. Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt-, Dimm- oder Impulseinsatz. Lüftungsposition des Behanges speicherbar, mit Jalousieeinsatz. Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät. Material: Duroplast lackiert. Maße (B x H): 70 x 70 mm