JUNG - Leckagesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LES01
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Leckage-Sensor
Montageart - Unterputz
Akustisches Signal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377158283
Sonepar Artikelnummer
120468506
Hersteller Artikelnummer
LES01
Hersteller Typ
LES 01
Hersteller Artikel Nr.:
LES01
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Leckage-Sensor
Montageart:
Unterputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.003 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.099 kg


