Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Einsatz SCHUKO-Steckdose mit LED-Einsatz, weiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - LED-Einsatz SCHUKO-Steckdose mit LED-Einsatz, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 520-OLEDW-2

  • Anwendung - Steckdose

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377030473

Sonepar Artikelnummer

120151188

Hersteller Artikelnummer

520-OLEDW-2

Hersteller Typ

520-O LEDW-2

Hersteller Artikel Nr.:

520-OLEDW-2

Anwendung:

Steckdose

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

für SCHUKO-Steckdosen Art.-Nrn.: LS 520-O INA .. LDW. Für Schalter Art.-Nr.: 506 U-LEDW. Für Taster Art.-Nr.: 533 U-LEDW. Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang. Anschluss direkt oder über externe Schalter an AC 230 V ~. Mit weißen LEDs