Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Lampe, blau 110 – 250V ~, 0,3 mA

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - LED-Lampe, blau 110 – 250V ~, 0,3 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94-LEDBL

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377087774

Sonepar Artikelnummer

120467078

Hersteller Artikelnummer

94-LEDBL

Hersteller Typ

94-LED BL

Hersteller Artikel Nr.:

94-LEDBL

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

0.3 mA

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5. Für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5, K 505 KO EU 5. Für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5. Mittlere Brenndauer >, 50 000 Std.