JUNG - LED-Lampe, E14, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E14LEDGN
Lampenleistung - 0.44 W
Lampenspannung - 230 V
Lichtstrom - 14 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377193994
Sonepar Artikelnummer
120835949
Hersteller Artikelnummer
E14LEDGN
Hersteller Typ
E 14 LED GN
Hersteller Artikel Nr.:
E14LEDGN
Lampenleistung:
0.44 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
14 lm
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
grün
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
5 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.008 kg


