JUNG - LED-Lampe, E14, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E14LEDW
Lampenleistung - 0.4 W
Lampenspannung - 230 V
Lichtstrom - 14 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377192300
Sonepar Artikelnummer
120835951
Hersteller Artikelnummer
E14LEDW
Hersteller Typ
E14LEDW
Hersteller Artikel Nr.:
E14LEDW
Lampenleistung:
0.4 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
14 lm
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
30 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.008 kg


