Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Lampe, grün 230 V ~, 1,1 mA

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - LED-Lampe, grün 230 V ~, 1,1 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90-LEDGN

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377992771

Sonepar Artikelnummer

120124328

Hersteller Artikelnummer

90-LEDGN

Hersteller Typ

90-LED GN

Hersteller Artikel Nr.:

90-LEDGN

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.002 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1.1 mA

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

für Wippschalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW. Für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, K 506 KO EU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW. Für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 534 U, K 534 EU, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W. Für Heizungsschalter Art.-Nrn.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW. AC- bzw. DC-Betrieb, polungsunabhängig. Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten. Mittlere Brenndauer >, 50 000 Std.