Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Lampe, rot 230 V ~, 0,5 mA

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - LED-Lampe, rot 230 V ~, 0,5 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93-LEDRT

  • Anwendung - Steckdose

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377993372

Sonepar Artikelnummer

120126354

Hersteller Artikelnummer

93-LEDRT

Hersteller Typ

93-LED RT

Hersteller Artikel Nr.:

93-LEDRT

Anwendung:

Steckdose

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.0005 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Neutralleiter erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

für SCHUKO-Steckdosen mit Funktionsanzeige Art.-Nrn.: ..520 KO.., 820 KO. Mittlere Brenndauer >, 50 000 Std.