Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Lampe, weiß, 5 V DC, 2,2 mA

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - LED-Lampe, weiß, 5 V DC, 2,2 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9605LEDW

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377322363

Sonepar Artikelnummer

121136746

Hersteller Artikelnummer

9605LEDW

Hersteller Typ

9605 LED W

Hersteller Artikel Nr.:

9605LEDW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

5 V

Nennstrom:

2.2 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

2.2 mA

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 534 U, K 534 EU. Bei Verwendung mit 534 U und K 534 EU auf einheitliche Spannungspotentiale und Stromkreise achten. Lampe nur mit 5 V DC betreiben. Höhere Spannungen verursachen Beschädigungen. Mittlere Brenndauer >, 50 000 Std.