Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - LED-Leselicht, Serie LS, Edelstahl (lackiertes Aluminium)

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES2539LEDLW-12

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377088436

Sonepar Artikelnummer

120468123

Hersteller Artikelnummer

ES2539LEDLW-12

Hersteller Typ

ES 2539 LED LW-12

Hersteller Artikel Nr.:

ES2539LEDLW-12

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.049 kg

mit weißen LEDs. Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L’ und N bzw. F1, F2 und ⊥ der Spannungsversorgung.