JUNG - LED-Lichtsignal ''Ampelfunktion'', rot und grün, Serie LS, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES2539-2LEDRG
Zusammenstellung - Aufsatz
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot/grün
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377993082
Sonepar Artikelnummer
120124413
Hersteller Artikelnummer
ES2539-2LEDRG
Hersteller Typ
ES 2539-2 LED RG
Hersteller Artikel Nr.:
ES2539-2LEDRG
Zusammenstellung:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot/grün
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
0.049 kg


