JUNG - LED-Lichtsignal für Glasabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEDKO6TX24
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 24 V
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171206
Sonepar Artikelnummer
120552790
Hersteller Artikelnummer
LEDKO6TX24
Hersteller Typ
LED KO6 TX 24
Hersteller Artikel Nr.:
LEDKO6TX24
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
Ja
Max. Lampenleistung:
1.5 W
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.022 kg


