JUNG - LED-Lichtsignal ''Hinweis'', blau, Serie LS, alpinweiss (lackiertes Aluminium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS539N71WWLEDB
Zusammenstellung - Aufsatz
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - blau
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377995307
Sonepar Artikelnummer
120126394
Hersteller Artikelnummer
LS539N71WWLEDB
Hersteller Typ
LS 539 N71WWLED B
Hersteller Artikel Nr.:
LS539N71WWLEDB
Zusammenstellung:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Ja
Leistungsaufnahme:
10.8 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.102 kg


