JUNG - LED-Lichtsignal ''Hinweis'', blau, Serie LS, Edelstahl (lackiertes Aluminium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES2539N71LEDB
Zusammenstellung - Aufsatz
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - blau
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377995345
Sonepar Artikelnummer
120126377
Hersteller Artikelnummer
ES2539N71LEDB
Hersteller Typ
ES 2539 N71LED B
Hersteller Artikel Nr.:
ES2539N71LEDB
Zusammenstellung:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
Ja
Leistungsaufnahme:
10.8 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.120 kg


