JUNG - LED-Lichtsignal, weiss und blau, Serie LS, Messing antik (lackiert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME2539LEDWBAT
Zusammenstellung - Aufsatz
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377093607
Sonepar Artikelnummer
120468965
Hersteller Artikelnummer
ME2539LEDWBAT
Hersteller Typ
ME 2539 LEDWB AT
Hersteller Artikel Nr.:
ME2539LEDWBAT
Zusammenstellung:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Messing
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
0.063 kg


