JUNG - LED-Orientierungslicht mit integriertem Helligkeitssensor, Serie LS, blanc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC1539-OLNW201
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377234635
Sonepar Artikelnummer
121060196
Hersteller Artikelnummer
LC1539-OLNW201
Hersteller Typ
LC 1539-O LNW 201
Hersteller Artikel Nr.:
LC1539-OLNW201
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Mit Einbaudose:
Nein
Justierbar:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
Nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Breite:
71 mm
Länge:
71 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31.5 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.096 kg


