Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Orientierungslicht, Thermoplast lackiert, Serie LS, Aluminium

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL1539-OOLNW

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377154636

Sonepar Artikelnummer

120467685

Hersteller Artikelnummer

AL1539-OOLNW

Hersteller Typ

AL 1539-OO LNW

Hersteller Artikel Nr.:

AL1539-OOLNW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Mit Einbaudose:

Nein

Justierbar:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Breite:

71 mm

Länge:

71 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

31.5 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.100 kg

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620. Montagehinweis: tiefe Dose verwenden. Mit weißen LEDs (Farbtemperatur 3500 K). Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W. Das LED-Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.