Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - LED-Universal-Dimmstation 4fach

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - LED-Universal-Dimmstation 4fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UDS4REGHE

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377055162

Sonepar Artikelnummer

120185135

Hersteller Artikelnummer

UDS4REGHE

Hersteller Typ

UDS 4 REGHE

Hersteller Artikel Nr.:

UDS4REGHE

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienungsart:

Tipptaster

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

24 V

Nennleistung ohmsche Last:

20 W

Anzahl der Einheiten:

4

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Nennleistung induktive Last:

20 VA

Nennleistung kapazitive Last:

20 VA

Max. Schaltleistung LED:

30 W

Leistungsaufnahme:

20 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.2 mm²

Gerätebreite:

144 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.356 kg

REG-Gehäuse 8 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen Geeignet für Mischlast bis zur angegebenen Gesamtleistung Am selben Lastausgang kein Mischlastbetrieb von elektronischen und induktiven Trafos Bedienung mittels Sensormodulen, Tastsensor-Modulen, Tastsensoren 24 V, Tastsensor-Modulen 24 V oder unbeleuchteten Installationstastern Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Betrieb des Geräts mit Universal-Leistungszusätzen in Kombination mit elektronischen Trafos ist nicht möglich! Zur Leistungserweiterung beim Betrieb elektronischer Trafos Tronic-Leistungszusätze verwenden. Produkteigenschaften Tastenfeld zur Bedienung der Dimmstation Ansteuerung von Rückmelde-LEDs an den Bedienstellen. Dafür verfügt die Dimmstation über Ansteuerausgänge A1’ ... A4’. Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Einschalthelligkeit für jeden Lastausgang separat einstellbar Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Einschalten durch lampenschonenden Softstart Ausschalten mit Abdimmfunktion Erhöhung der Ausgangsleistung durch Parallelschalten mehrerer Ausgänge möglich Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Anschluss für Hotelcard-Schalter Zentralfunktion Zentral EIN, Zentral AUS: Gemeinsames Ein- oder Ausschalten der Lastausgänge Parallelschalten von zwei Dimmstationen oder einer Dimmstation und einer Relaisstation Automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U Funktion Hotelcard-Schalter In Kombination mit einem Hotelcard-Schalter (Art.-Nr.: .. CARD ..) wird nach dem Einlegen der Hotelcard das Licht auf Einschalthelligkeit eingeschaltet. Nach dem Entnehmen der Hotelcard bleibt eingeschaltetes Licht noch für ca. 1 Minute eingeschaltet und die Dimmstation kann bedient werden. Nach Ablauf der Zeit wird das Licht innerhalb einer einstellbaren Zeit von ca. 30 Sekunden - 3 Minuten dunkler bis auf Minimalhelligkeit gedimmt und dann ausgeschaltet. Die Dimmstation kann dann erst wieder nach Einlegen der Hotelcard bedient werden. Nennspannung: AC 230/240 V ~ Verlustleistung: max. 20 W Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung: max. 2 W Klemmen -, + Steuerspannung: DC 24 V SELV Strombelastbarkeit: Σ 80 mA Länge Steuerleitung: max. 100 m Anzahl Bedienstellen Sensormodul (Art.-Nr.: SM 1608): max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen) Tastsensor-Modul (Art.-Nr.: 4008 TSM): max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen) Tastsensor-Module 24 V AC/DC (Schließer): abhängig vom Tastsensor-Modul, Stromaufnahme beachten Schalteingänge E1ON/OFF ... E4ON/OFF Steuerspannung: DC 24 V SELV Widerstand Ri: 200 kOhm Ansteuerausgänge A1' .. A4' Steuerspannung: DC 24 V SELV Strombelastbarkeit: 10 mA Widerstand Ra: 330 Ohm Netz / Lastausgänge / Hotelcard-Schalter Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 1,5 ... 4 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2 Anschluss Schalteingänge / Ansteuerausgänge / Bedienstellen Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75 mm² Lastausgänge A1 .. A4 Kontaktart: ε Länge Lastleitung pro Kanal: max. 100 m Anschlussleistung pro Kanal Glühlampen: 20 .. 150 W HV-Halogenlampen: 20 .. 150 W Elektronische Trafos: 20 .. 150 W Induktive Trafos: 20 ... 150 VA HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 .. 30 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 .. 30 W Ohmsch-kapazitiv: 20 .. 150 W Ohmsch-induktiv: 20 ... 150 VA Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig Leistungsreduzierung pro 5 °C Überschreitung von 45 °C: -15 % Parallelgeschaltete Lastausgänge jeweils nur bis 80 % auslasten. Einbaubreite: 144 mm (8 TE)