Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Leistungszusatz LED

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Leistungszusatz LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ULZ1755REG

  • Montageart - REG

  • Lastart - universal

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377167049

Sonepar Artikelnummer

120629464

Hersteller Artikelnummer

ULZ1755REG

Hersteller Typ

ULZ 1755 REG

Hersteller Artikel Nr.:

ULZ1755REG

Montageart:

REG

Lastart:

universal

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.097 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Leistungserweiterung von den in der Referenzliste genannten Dimmern (Art.-Nrn.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R, 39001 1S U). Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Produkteigenschaften: Anschluss mehrerer Leistungszusätze an einen Dimmer. Gesamtleistung der angeschlossenen Lasten teilt sich auf Dimmer und Leistungszusätze auf. Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung. Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer. Elektronischer Übertemperaturschutz. Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U