Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Leitungsauslass mit Zugentlastung, Serie LS, ombre brûlée claire

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC990A240

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377258228

Sonepar Artikelnummer

121062755

Hersteller Artikelnummer

LC990A240

Hersteller Typ

LC 990 A 240

Hersteller Artikel Nr.:

LC990A240

Verwendung:

Leitungsauslass

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø. Material: Duroplast lackiert. Maße (B x H): 70 x 70 mm