JUNG - Lichtsignal (ohne Haube), E10-Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 938-10U
Zusammenstellung - Einsatz
Fassung - E10
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377362505
Sonepar Artikelnummer
120007768
Hersteller Artikelnummer
938-10U
Hersteller Typ
938-10 U
Hersteller Artikel Nr.:
938-10U
Zusammenstellung:
Einsatz
Fassung:
E10
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Ja
Max. Lampenleistung:
5 W
Leistungsaufnahme:
5 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg


